Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

CELO - Tőcsavar önfeszítő M 6x 45mm GT60881 - 9645AZR

CELO
MásolásMásolás
CELO - Tőcsavar önfeszítő M 6x 45mm GT60881

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Furatátmérő - 6 mm

  • Hosszúság - 45 mm

  • Szállítás csavarszegekkel együtt - Igen

  • Csavarmenet méret (M) metrikus - 6

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT60881

Gyártói cikkszám

9645AZR

Gyártói típuskód

9645AZR

Furatátmérő:

6 mm

Hosszúság:

45 mm

Szállítás csavarszegekkel együtt:

Igen

Csavarmenet méret (M) metrikus:

6

Rögzítéstechnika ; Beüthető tipli ; Tőcsavar önfeszítő M 6x 45mm