Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

CELO - Tőcsavar önfeszítő M 8x 80mm GT54987 - 9880AZR

CELO
MásolásMásolás
CELO - Tőcsavar önfeszítő M 8x 80mm GT54987

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Furatátmérő - 8 mm

  • Hosszúság - 80 mm

  • Szállítás csavarszegekkel együtt - Igen

  • Csavarmenet méret (M) metrikus - 8

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT54987

Gyártói cikkszám

9880AZR

Gyártói típuskód

9880AZR

Furatátmérő:

8 mm

Hosszúság:

80 mm

Szállítás csavarszegekkel együtt:

Igen

Csavarmenet méret (M) metrikus:

8

Rögzítéstechnika ; Beüthető tipli ; Tőcsavar önfeszítő M 8x 80mm