Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

CELO - Tőcsavar önfeszítő M10x 90mm GT43637 - 91090AZR

CELO
MásolásMásolás
CELO - Tőcsavar önfeszítő M10x 90mm GT43637

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Furatátmérő - 10 mm

  • Hosszúság - 90 mm

  • Szállítás csavarszegekkel együtt - Igen

  • Csavarmenet méret (M) metrikus - 10

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT43637

Gyártói cikkszám

91090AZR

Gyártói típuskód

91090AZR

Furatátmérő:

10 mm

Hosszúság:

90 mm

Szállítás csavarszegekkel együtt:

Igen

Csavarmenet méret (M) metrikus:

10

Rögzítéstechnika ; Beüthető tipli ; Tőcsavar önfeszítő M10x 90mm