CELO - Tőcsavar önfeszítő M12x120mm GT60884 - 912120AZR
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Furatátmérő - 12 mm
Hosszúság - 120 mm
Szállítás csavarszegekkel együtt - Igen
Csavarmenet méret (M) metrikus - 12
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT60884
Gyártói cikkszám
912120AZR
Gyártói típuskód
912120AZR
Furatátmérő:
12 mm
Hosszúság:
120 mm
Szállítás csavarszegekkel együtt:
Igen
Csavarmenet méret (M) metrikus:
12
Rögzítéstechnika ; Beüthető tipli ; Tőcsavar önfeszítő M12x120mm