Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - IMBUSZ T-KULCS 1000V-OS 6mm GT54946 - 110814

CIMCO
MásolásMásolás
CIMCO - IMBUSZ T-KULCS 1000V-OS  6mm GT54946

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kulcsméret - 6 mm

  • Kivitel - T-markolat

  • Teljes hossz - 170 mm

  • Lyukkal - Nem

  • Szigetelt - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103108147

Sonepar cikkszám

GT54946

Gyártói cikkszám

110814

Gyártói típuskód

110814

Kulcsméret:

6 mm

Kivitel:

T-markolat

Teljes hossz:

170 mm

Lyukkal:

Nem

Szigetelt:

Igen

Rövid szár hossza:

105.5 mm

Hosszú szár hossza:

135 mm

Szárhossz:

11.2 mm

Gömbfejjel:

Nem

Központosító tüskével:

Nem

Lopásbiztos kivitel:

Nem

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Kéziszerszámok ; Imbuszkulcs ; IMBUSZ T-KULCS 1000V-OS 6mm