Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Kalapács 0,5kg GT63234 - 130808

MásolásMásolás
CIMCO - Kalapács 0,5kg GT63234

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lakatoskalapács

  • Szár anyaga - fa

  • Fej súlya - 500 g

  • Antimágneses - Nem

  • Visszaütésmentes - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103308080

Sonepar cikkszám

GT63234

Gyártói cikkszám

130808

Gyártói típuskód

130808

Kivitel:

lakatoskalapács

Szár anyaga:

fa

Fej súlya:

500 g

Antimágneses:

Nem

Visszaütésmentes:

Nem

Cserélhető fej:

Nem

Teljes súly:

571 g

Hosszúság:

315 mm

Mágneses:

Nem

Szikramentes kivitel:

Nem

Kéziszerszámok ; Kalapács / kőtörő kalapács ; Kalapács 0,5kg