Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Kalapács 1000 g GT79518 - 130600

MásolásMásolás
CIMCO - Kalapács  1000 g GT79518

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Kivitel - Kőtörő kalapács

  • Szár anyaga - fa

  • Fej súlya - 1000 g

  • Antimágneses - Nem

  • Visszaütésmentes - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103306000

Sonepar cikkszám

GT79518

Gyártói cikkszám

130600

Gyártói típuskód

130600

Kivitel:

Kőtörő kalapács

Szár anyaga:

fa

Fej súlya:

1000 g

Antimágneses:

Nem

Visszaütésmentes:

Nem

Teljes súly:

1119 g

Hosszúság:

265 mm

Mágneses:

Nem

Szikramentes kivitel:

Nem

Kéziszerszámok ; Kalapács / kőtörő kalapács ; Kalapács 1000 g