Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Kalapács 1250g SN073569 - 130602

MásolásMásolás
CIMCO - Kalapács 1250g SN073569

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Kivitel - Kőtörő kalapács

  • Szár anyaga - fa

  • Fej súlya - 1250 g

  • Antimágneses - Nem

  • Visszaütésmentes - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN073569

Gyártói cikkszám

130602

Gyártói típuskód

130602

Kivitel:

Kőtörő kalapács

Szár anyaga:

fa

Fej súlya:

1250 g

Antimágneses:

Nem

Visszaütésmentes:

Nem

Teljes súly:

1388 g

Hosszúság:

265 mm

Mágneses:

Nem

Szikramentes kivitel:

Nem

Kéziszerszámok ; Kalapács / kőtörő kalapács ; Kalapács 1250g