Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Kalapács 200 g GT79519 - 130580

MásolásMásolás
CIMCO - Kalapács   200 g GT79519

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lakatoskalapács

  • Szár anyaga - fa

  • Fej súlya - 200 g

  • Fej anyaga - egyéb

  • Antimágneses - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103305805

Sonepar cikkszám

GT79519

Gyártói cikkszám

130580

Gyártói típuskód

130580

Kivitel:

lakatoskalapács

Szár anyaga:

fa

Fej súlya:

200 g

Fej anyaga:

egyéb

Antimágneses:

Nem

Visszaütésmentes:

Nem

Cserélhető fej:

Nem

Teljes súly:

285 g

Hosszúság:

285 mm

Mágneses:

Nem

Szikramentes kivitel:

Nem

Kéziszerszámok ; Kalapács / kőtörő kalapács ; Kalapács 200 g