Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Kalapács 300g SN073567 - 130582

MásolásMásolás
CIMCO - Kalapács 300g SN073567

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lakatoskalapács

  • Szár anyaga - fa

  • Fej súlya - 300 g

  • Antimágneses - Nem

  • Visszaütésmentes - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN073567

Gyártói cikkszám

130582

Gyártói típuskód

130582

Kivitel:

lakatoskalapács

Szár anyaga:

fa

Fej súlya:

300 g

Antimágneses:

Nem

Visszaütésmentes:

Nem

Cserélhető fej:

Nem

Teljes súly:

400 g

Hosszúság:

300 mm

Mágneses:

Nem

Csúcsátmérő/csúcsszélesség:

15 mm

Szikramentes kivitel:

Nem

Kéziszerszámok ; Kalapács / kőtörő kalapács ; Kalapács 300g