Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Véső hegyes hossz: 250mm átm: 16mm SN004645 - 130052

MásolásMásolás
CIMCO - Véső hegyes hossz: 250mm átm: 16mm SN004645

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vágóél szélessége - 16 mm

  • Hosszúság - 250 mm

  • Vágóél alakja - csúcs

  • Anyag - egyéb

  • Szár alakja - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103300527

Sonepar cikkszám

SN004645

Gyártói cikkszám

130052

Gyártói típuskód

130052

Vágóél szélessége:

16 mm

Hosszúság:

250 mm

Vágóél alakja:

csúcs

Anyag:

egyéb

Szár alakja:

egyéb

Kézvédelemmel:

Nem

Szárszélesség:

16 mm

Szármagasság:

200 mm

Felület:

egyéb

Kéziszerszámok ; Véső (kézi) ; Véső hegyes hossz: 250mm átm: 16mm