Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Véső lapos hossz: 250mm átm: 16mm, fej:23mm SN004644 - 130032

MásolásMásolás
CIMCO - Véső lapos hossz: 250mm átm: 16mm, fej:23mm SN004644

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vágóél szélessége - 23 mm

  • Hosszúság - 250 mm

  • Vágóél alakja - lapos / sima

  • Anyag - egyéb

  • Szár alakja - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103300329

Sonepar cikkszám

SN004644

Gyártói cikkszám

130032

Gyártói típuskód

130032

Vágóél szélessége:

23 mm

Hosszúság:

250 mm

Vágóél alakja:

lapos / sima

Anyag:

egyéb

Szár alakja:

egyéb

Kézvédelemmel:

Nem

Szárszélesség:

16 mm

Szármagasság:

16 mm

Felület:

egyéb

Kéziszerszámok ; Véső (kézi) ; Véső lapos hossz: 250mm átm: 16mm, fej:23mm