Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Véső spicc hossz: 300mm átm: 18mm GT49077 - 130054

MásolásMásolás
CIMCO - Véső spicc hossz: 300mm átm: 18mm GT49077

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vágóél szélessége - 18 mm

  • Hosszúság - 300 mm

  • Vágóél alakja - csúcs

  • Anyag - egyéb

  • Szár alakja - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103300541

Sonepar cikkszám

GT49077

Gyártói cikkszám

130054

Gyártói típuskód

130054

Vágóél szélessége:

18 mm

Hosszúság:

300 mm

Vágóél alakja:

csúcs

Anyag:

egyéb

Szár alakja:

egyéb

Kézvédelemmel:

Nem

Szárszélesség:

18 mm

Szármagasság:

18 mm

Felület:

egyéb

Kéziszerszámok ; Véső (kézi) ; Véső spicc hossz: 300mm átm: 18mm