COMPASS - Csarnokvil 250W fémhal/nátrium menny IP54 G68319 - SUX-250-MHD/HPS
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Védettség (IP) - IP54
Ház színe - fehér
Szélesség - 320 mm
Hosszúság - 645 mm
Alkalmazható fényforrások száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G68319
Gyártói cikkszám
SUX-250-MHD/HPS
Gyártói típuskód
SUPRALUX-250-MHD/HPS
Védettség (IP):
IP54
Ház színe:
fehér
Szélesség:
320 mm
Hosszúság:
645 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Ház anyaga:
acél
Magasság / mélység:
175 mm
Lámpatestek ; Csarnokvilágító ; Csarnokvil 250W fémhal/nátrium menny IP54