Nem visszaküldhető

COMPASS - Csarnokvil 400W fémhal menny IP54 G68320 - SUX-400-MHD

MásolásMásolás
COMPASS - Csarnokvil 400W fémhal menny IP54 G68320

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Védettség (IP) - IP54

  • Ház színe - fehér

  • Szélesség - 320 mm

  • Hosszúság - 645 mm

  • Fényforrás - fémhalogén lámpa

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G68320

Gyártói cikkszám

SUX-400-MHD

Gyártói típuskód

SUPRALUX-400-MHD

Védettség (IP):

IP54

Ház színe:

fehér

Szélesség:

320 mm

Hosszúság:

645 mm

Fényforrás:

fémhalogén lámpa

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Ház anyaga:

acél

Magasság / mélység:

175 mm

Lámpatestek ; Csarnokvilágító ; Csarnokvil 400W fémhal menny IP54