COMPASS - Fali kompfcsöves lpt 1x18W 2G11 EVG IP20 GT20082 - PLAZA-118K-35-20
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mennyezetre szerelhető - Igen
Ház színe - fehér
Ház anyaga - acél
Működtető - EVG
Hosszúság - 350 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT20082
Gyártói cikkszám
PLAZA-118K-35-20
Gyártói típuskód
PLAZA-118K-35-20
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
acél
Működtető:
EVG
Hosszúság:
350 mm
Szélesség:
90 mm
Magasság / mélység:
72 mm
Fényforrás:
kompakt fénycső
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Falra szerelhető:
Igen
Acryl-Satiné gyöngyplexi diffúzor