COMPASS - Fcsőarm 1x35W parabola függ dir/indir T5 EVG IP20 GT35681 - SCOL-F-135-35-15
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mennyezetre szerelhető - Igen
Ház anyaga - acél
Alkalmas függesztésre - Igen
Névleges feszültség - 230-240 V
Működtető - EVG
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT35681
Gyártói cikkszám
SCOL-F-135-35-15
Gyártói típuskód
SCOLARE-F-135-35-15
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Ház anyaga:
acél
Alkalmas függesztésre:
Igen
Névleges feszültség:
230-240 V
Működtető:
EVG
Fénykilépés:
direkt/indirekt
Hosszúság:
1520 mm
Szélesség:
146 mm
Magasság / mélység:
53 mm
Fényforrás:
fénycső D = 16 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fcsőarm 1x35W parabola függ dir/indir T5 EVG