COMPASS - Fcsőarm 1x36W PMMA burás menny IP65 EVG GT35005 - ANTAQ136-35-21
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mennyezetre szerelhető - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Alkalmas függesztésre - Igen
Névleges feszültség - 230-230 V
Működtető - EVG
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT35005
Gyártói cikkszám
ANTAQ136-35-21
Gyártói típuskód
ANTAQ136-35-21
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Alkalmas függesztésre:
Igen
Névleges feszültség:
230-230 V
Működtető:
EVG
Hosszúság:
673 mm
Szélesség:
111 mm
Magasság / mélység:
104 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fcsőarm 1x36W PMMA burás menny IP65 EVG