COMPASS - Fcsőarm 2x36W parabola menny EVG IP20 GT06291 - MTL-236-35-15
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Védettség (IP) - IP20
Működtető - EVG
Hosszúság - 1230 mm
Szélesség - 320 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT06291
Gyártói cikkszám
MTL-236-35-15
Gyártói típuskód
MTL-236-35-15
Anyag:
acél
Védettség (IP):
IP20
Működtető:
EVG
Hosszúság:
1230 mm
Szélesség:
320 mm
Magasság / mélység:
84 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Lámpatestek ; Szabadonsugárzók és bútorvilágítók ; Fcsőarm 2x36W parabola menny EVG