COMPASS - Fcsőarm 2x36W PMMA burás menny IP65 komp. GT09053 - ANTAQ-236-22-21
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Mennyezetre szerelhető - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Alkalmas függesztésre - Igen
Névleges feszültség - 230-230 V
Hosszúság - 1283 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT09053
Gyártói cikkszám
ANTAQ-236-22-21
Gyártói típuskód
ANTAQ-236-22-21
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Alkalmas függesztésre:
Igen
Névleges feszültség:
230-230 V
Hosszúság:
1283 mm
Szélesség:
168 mm
Külső átmérő:
660 mm
Magasság / mélység:
108 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fcsőarm 2x36W PMMA burás menny IP65 komp.