COMPASS - Fcsőarm 2x36W V-tükrös menny komp. IP20 G70719 - PL-236-22-12
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Védettség (IP) - IP20
Hosszúság - 1228 mm
Szélesség - 180 mm
Magasság / mélység - 60 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G70719
Gyártói cikkszám
PL-236-22-12
Gyártói típuskód
PLANA-236-22-12
Anyag:
acél
Védettség (IP):
IP20
Hosszúság:
1228 mm
Szélesség:
180 mm
Magasság / mélység:
60 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Lámpatestek ; Szabadonsugárzók és bútorvilágítók ; Fcsőarm 2x36W V-tükrös menny komp.