COMPASS - Fcsőarm 2x58W félparabola sülly üveg előlap IP65 G55131 - ECB-U-258-22-13
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Védettség (IP) - IP65
Hosszúság - 1597 mm
Szélesség - 367 mm
Magasság / mélység - 120 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G55131
Gyártói cikkszám
ECB-U-258-22-13
Gyártói típuskód
ECB-U258-22-13
Anyag:
acél
Védettség (IP):
IP65
Hosszúság:
1597 mm
Szélesség:
367 mm
Magasság / mélység:
120 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Félparabola, üveg előlappal