COMPASS - Fcsőarm 2x58W PC burás menny IP65 komp. GT33773 - ANTAQ-258-24-23
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Mennyezetre szerelhető - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Alkalmas függesztésre - Igen
Névleges feszültség - 230-230 V
Hosszúság - 1583 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT33773
Gyártói cikkszám
ANTAQ-258-24-23
Gyártói típuskód
ANTAQ-258-24-23
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Alkalmas függesztésre:
Igen
Névleges feszültség:
230-230 V
Hosszúság:
1583 mm
Szélesség:
168 mm
Külső átmérő:
900 mm
Magasság / mélység:
108 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fcsőarm 2x58W PC burás menny IP65 komp.