COMPASS - Fcsőarm 2x58W PMMA burás menny IP65 EVG GT20193 - ANTAQ-258-35-21
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Mennyezetre szerelhető - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Alkalmas függesztésre - Igen
Névleges feszültség - 230-230 V
Működtető - EVG
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT20193
Gyártói cikkszám
ANTAQ-258-35-21
Gyártói típuskód
ANTAQ-258-35-21
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Alkalmas függesztésre:
Igen
Névleges feszültség:
230-230 V
Működtető:
EVG
Hosszúság:
1583 mm
Szélesség:
168 mm
Külső átmérő:
900 mm
Magasság / mélység:
108 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fcsőarm 2x58W PMMA burás menny IP65 EVG