Nem visszaküldhető

COMPASS - Fcsőarm 2x58W PMMA burás menny IP65 komp. GT01493 - ANTAQ-258-22-21

MásolásMásolás
COMPASS - Fcsőarm 2x58W PMMA burás menny IP65 komp. GT01493

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Alkalmas függesztésre - Igen

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Hosszúság - 1583 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT01493

Gyártói cikkszám

ANTAQ-258-22-21

Gyártói típuskód

ANTAQ-258-22-21

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Alkalmas függesztésre:

Igen

Névleges feszültség:

230-230 V

Hosszúság:

1583 mm

Szélesség:

168 mm

Külső átmérő:

900 mm

Magasság / mélység:

108 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Alkalmazható fényforrások száma:

2

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fcsőarm 2x58W PMMA burás menny IP65 komp.