COMPASS - Fcsőarm 2x58W sínes 3fázisú átvezető kábelezés IP20 GT43321 - PLUS-258-35-50 3F
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Védettség (IP) - IP20
Hosszúság - 1530 mm
Szélesség - 145 mm
Magasság / mélység - 70 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT43321
Gyártói cikkszám
PLUS-258-35-50 3F
Gyártói típuskód
PLUS-258-35-50 3F
Anyag:
acél
Védettség (IP):
IP20
Hosszúság:
1530 mm
Szélesség:
145 mm
Magasság / mélység:
70 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Lámpatestek ; Szabadonsugárzók és bútorvilágítók ; Fcsőarm 2x58W sínes 3fázisú átvezető kábelezés