COMPASS - Fcsőarm 4x18W V-tükrös sülly üveg előlap IP65 EVG GT17313 - ECB-U418-35-15
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Védettség (IP) - IP65
Működtető - EVG
Hosszúság - 595 mm
Szélesség - 595 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT17313
Gyártói cikkszám
ECB-U418-35-15
Gyártói típuskód
ECB-U418-35-15
Anyag:
acél
Védettség (IP):
IP65
Működtető:
EVG
Hosszúság:
595 mm
Szélesség:
595 mm
Magasság / mélység:
120 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
4
V-tükrös, üveg előlappal