COMPASS - Fcsőarm 4x24W parabola sülly T5 EVG GT16755 - FIVE-U424-35-15
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Működtető - EVG
Hosszúság - 597 mm
Szélesség - 597 mm
Magasság / mélység - 55 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT16755
Gyártói cikkszám
FIVE-U424-35-15
Gyártói típuskód
FIVE-U424-35-15
Anyag:
acél
Működtető:
EVG
Hosszúság:
597 mm
Szélesség:
597 mm
Magasság / mélység:
55 mm
Fényforrás:
fénycső D = 16 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
4
Parabola tükrös