COMPASS - Fcsőarm 4x36W parabola sülly EVG IP20 GT40502 - ST-U-436-35-15
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Védettség (IP) - IP20
Működtető - EVG
Hosszúság - 1197 mm
Szélesség - 597 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT40502
Gyártói cikkszám
ST-U-436-35-15
Gyártói típuskód
ST-U-436-35-15
Anyag:
acél
Védettség (IP):
IP20
Működtető:
EVG
Hosszúság:
1197 mm
Szélesség:
597 mm
Magasság / mélység:
98 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
4
Álmennyezetbe süllyesztett