COMPASS - Mélysugárzó 2x18W kompfcsöves előtétüveges EVG GT02101 - YD-H218-35-1-UL
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Működtető - EVG
Alkalmazható fényforrások száma - 2
Lámpateljesítmény - 18-18 W
Külső átmérő - 225 mm
Magasság / mélység - 145 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT02101
Gyártói cikkszám
YD-H218-35-1-UL
Gyártói típuskód
YD-H218-35-1-UL
Működtető:
EVG
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Lámpateljesítmény:
18-18 W
Külső átmérő:
225 mm
Magasság / mélység:
145 mm
Fényforrás:
kompakt fénycső
Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; Mélysugárzó 2x18W kompfcsöves előtétüveges EVG