COMPASS - Mélysugárzó 2x26W kompfcsöves nyitott EVG G67027 - YD-H226-35-1
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Működtető - EVG
Alkalmazható fényforrások száma - 2
Lámpateljesítmény - 26-26 W
Külső átmérő - 260 mm
Magasság / mélység - 155 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G67027
Gyártói cikkszám
YD-H226-35-1
Gyártói típuskód
YD-H226-35-1
Működtető:
EVG
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Lámpateljesítmény:
26-26 W
Külső átmérő:
260 mm
Magasság / mélység:
155 mm
Fényforrás:
kompakt fénycső
Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; Mélysugárzó 2x26W kompfcsöves nyitott EVG