COMPASS - Menny kompfcsöves lpt 2x 9W G23 IP54 opál burás GT01925 - UFO 209K-22-20
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Mennyezetre szerelhető - Igen
Ház színe - fehér
Külső átmérő - 260 mm
Magasság / mélység - 55 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT01925
Gyártói cikkszám
UFO 209K-22-20
Gyártói típuskód
UFO 209K-22-20
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Ház színe:
fehér
Külső átmérő:
260 mm
Magasság / mélység:
55 mm
Fényforrás:
kompakt fénycső
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny kompfcsöves lpt 2x 9W G23 IP54 opál burás