COMPASS - Menny körfcsöves lpt 1x40W dekoratív EVG IP20 G53251 - AT-140-35
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Mennyezetre szerelhető - Igen
Ház színe - fehér
Ház anyaga - acél
Működtető - EVG
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G53251
Gyártói cikkszám
AT-140-35
Gyártói típuskód
ATRIUM-140-35
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
acél
Működtető:
EVG
Külső átmérő:
425 mm
Magasság / mélység:
65 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Élcsiszolt 6 mm-es üveg előlappal