COMPASS - Sülly LED-es lpt 600x600mm 3500lm 4000K IP40 SN151899 - FILED-Q600-35-3500 1h INV
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN151899
Gyártói cikkszám
FILED-Q600-35-3500 1h INV
Gyártói típuskód
FILED-Q600-35-3500 4000K 1h INV
Sülly LED-es lpt 600x600mm 3500lm 4000K IP40