Conus - Csavar horgos átmenő 250mm GT00033 - 9500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Fejforma - egyéb
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 250 mm
Csavarfej - egyéb
Anyával - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT00033
Gyártói cikkszám
9500
Gyártói típuskód
9500
Anyag:
acél
Fejforma:
egyéb
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
250 mm
Csavarfej:
egyéb
Anyával:
Igen
Szín:
egyéb
Alátéttel:
Igen
Rögzítéstechnika ; Fémcsavar ; Csavar horgos átmenő 250mm