Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Conus - Csavar horgos átmenő 350mm GT00035 - 9700

MásolásMásolás
Conus - Csavar horgos átmenő 350mm GT00035

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Fejforma - egyéb

  • Hosszúság a fej alsó oldaláig - 350 mm

  • Csavarfej - egyéb

  • Anyával - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT00035

Gyártói cikkszám

9700

Gyártói típuskód

9700

Anyag:

acél

Fejforma:

egyéb

Hosszúság a fej alsó oldaláig:

350 mm

Csavarfej:

egyéb

Anyával:

Igen

Szín:

egyéb

Alátéttel:

Igen

Rögzítéstechnika ; Fémcsavar ; Csavar horgos átmenő 350mm