Conus - Földelőszonda (Rúd) 1500x20mm, Köracél bekötővel: 8mm, Horganyzott SN122102 - RF-1500/8
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - köracél zászlóval
Átmérő - 20 mm
Hosszúság - 1500 mm
Anyag - acél
Keresztprofil - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN122102
Gyártói cikkszám
RF-1500/8
Gyártói típuskód
Rúdföldelő szonda 20x1500x8
Kivitel:
köracél zászlóval
Átmérő:
20 mm
Hosszúság:
1500 mm
Anyag:
acél
Keresztprofil:
Nem
Felület:
tűzihorganyzott
Földelőszonda (Rúd) 1500x20mm, Köracél bekötővel: 8mm, Horganyzott