Conus - Földelőszonda (Rúd) 2000x20mm, Köracél bekötővel: 10mm, Horganyzott SN122101 - RF-2000/10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - köracél zászlóval
Átmérő - 20 mm
Hosszúság - 2000 mm
Anyag - acél
Keresztprofil - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN122101
Gyártói cikkszám
RF-2000/10
Gyártói típuskód
Rúdföldelő szonda 20x2000x10
Kivitel:
köracél zászlóval
Átmérő:
20 mm
Hosszúság:
2000 mm
Anyag:
acél
Keresztprofil:
Nem
Felület:
tűzihorganyzott
Földelőszonda (Rúd) 2000x20mm, Köracél bekötővel: 10mm, Horganyzott