Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Conus - Földelőszonda (Rúd) 2000x20mm, Köracél bekötővel: 10mm, Horganyzott SN196397 - RF-3000/10

MásolásMásolás
Conus - Földelőszonda (Rúd) 2000x20mm, Köracél bekötővel: 10mm, Horganyzott SN196397

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - köracél zászlóval

  • Átmérő - 20 mm

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Anyag - acél

  • Keresztprofil - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN196397

Gyártói cikkszám

RF-3000/10

Gyártói típuskód

Rúdföldelő szonda 20x3000x10

Kivitel:

köracél zászlóval

Átmérő:

20 mm

Hosszúság:

2000 mm

Anyag:

acél

Keresztprofil:

Nem

Felület:

tűzihorganyzott

Földelőszonda (Rúd) 2000x20mm, Köracél bekötővel: 10mm, Horganyzott