Conus - Földelőszonda (Rúd) 3000x20mm, Köracél bekötővel: 8mm, Horganyzott SN142748 - RF-3000/8
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Átmérő - 20 mm
Hosszúság - 3000 mm
Anyag - acél
Keresztprofil - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN142748
Gyártói cikkszám
RF-3000/8
Gyártói típuskód
RF-3000/8
Kivitel:
egyéb
Átmérő:
20 mm
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
acél
Keresztprofil:
Nem
Felület:
tűzihorganyzott
Földelőszonda (Rúd) 3000x20mm, Köracél bekötővel: 8mm, Horganyzott