Cooper - Vészvilágító LED-es 3,2W 3h készenléti/állandó 200lm IP65 oldalfali SN118106 - SL2MNM65F3C3A
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szerelési mód - ráépítés/beépítés
Piktogrammal - Igen
Védettség (IP) - IP65
Akkumulátor tulajdonság - NiCd
Ház színe - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN118106
Gyártói cikkszám
SL2MNM65F3C3A
Gyártói típuskód
SL2MNM65F3C3A
Szerelési mód:
ráépítés/beépítés
Piktogrammal:
Igen
Védettség (IP):
IP65
Akkumulátor tulajdonság:
NiCd
Ház színe:
fehér
Fényforrással:
Igen
Névleges feszültség:
220-240 V
Névleges üzemidő:
3-3 h
Feszültség fajtája:
AC
Ütésállóság (IK):
IK07
Alkalmas jelölésfajtához:
matrica
Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
Nem
Ház anyaga:
műanyag
Foglalat:
nincs
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Színhőmérséklet:
6500-6500 K
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Működtető:
elektronikus trafó
Észlelési távolság:
20 m
Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:
5-40 °C
Hosszúság:
270 mm
Szélesség:
119 mm
Fényáram standby-üzemben:
60 lm
Fényelosztó:
reflektor
Magasság / mélység:
49 mm
Beépítési szélesség:
119 mm
Csatlakozási mód:
dugós csatlakozó
Beépítési hossz:
270 mm
Pólusszám:
2
Rendszer teljesítmény:
3.2 W
Vészhelyzeti funkciót felügyelő rendszer:
nincs
Vészhelyzeti áramellátó rendszer:
decentrális (egyedi elem)
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Világítófejek száma:
8
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Nem
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
200-200 lm
Teljesítményfaktor:
0.84
Névleges áram:
3-3 mA
Beépítési magasság/-mélység:
49 mm