Cooper - Vészvilágító LED-es 8db LED 2h nem állandó vagy állandó IP42 SN008129 - LEDUS8
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falra szerelés
Funkció - menekülési útvonal világítás/-jelölés
Védettség (IP) - IP42
Jelölés fajtája - egyoldalas
Akkumulátor tulajdonság - NiCd
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN008129
Gyártói cikkszám
LEDUS8
Gyártói típuskód
LEDUS8
Szerelési mód:
falra szerelés
Funkció:
menekülési útvonal világítás/-jelölés
Védettség (IP):
IP42
Jelölés fajtája:
egyoldalas
Akkumulátor tulajdonság:
NiCd
Ház színe:
fehér
Fényforrással:
Igen
Névleges feszültség:
240-240 V
Névleges üzemidő:
2-2 h
Feszültség fajtája:
AC
Alkalmas jelölésfajtához:
matrica
Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
Nem
Ház anyaga:
műanyag
Foglalat:
egyéb
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Hosszúság:
226 mm
Szélesség:
100 mm
Magasság / mélység:
48 mm
Vészhelyzeti funkciót felügyelő rendszer:
nincs
Vészhelyzeti áramellátó rendszer:
decentrális (egyedi elem)
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Alkalmazható fényforrások száma:
8
Világítófejek száma:
8