Csatári Plast egyedi - Műa tokozott 160x360x90mm csav fed IP65 szürke SN086355 - CSP 10163609
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyzetes
Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés
Védettség (IP) - IP65
Szín - szürke
Hosszúság - 160 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN086355
Gyártói cikkszám
CSP 10163609
Gyártói típuskód
CSP 163609
Alak:
négyzetes
Szerelési mód:
fali-/mennyezeti szerelés
Védettség (IP):
IP65
Szín:
szürke
Hosszúság:
160 mm
Szélesség:
360 mm
Mélység:
90 mm
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Fedélrögzítés:
csavarral
Időjárásálló:
Igen
Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (falon kívüli) ; Műa tokozott 160x360x90mm csav fed IP65 szürke