Csatári Plast - Műa tokozott 120x220x 90mm csav fed IP65 G45247 - CSP 10122209
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyzetes
Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés
Védettség (IP) - IP65
Szín - szürke
Hosszúság - 120 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
5999557160563
Sonepar cikkszám
G45247
Gyártói cikkszám
CSP 10122209
Gyártói típuskód
CSP122209
Alak:
négyzetes
Szerelési mód:
fali-/mennyezeti szerelés
Védettség (IP):
IP65
Szín:
szürke
Hosszúság:
120 mm
Szélesség:
220 mm
Mélység:
90 mm
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Fedélrögzítés:
csavarral
Időjárásálló:
Igen
Műanyag tokozott 120x220x 90mm csavaros fedéllel IP65.
- Méret: 120 × 220 × 90 mm
- Védettség: IP65
- Anyag: poliészter, üvegszál erősítésű
- Halogénmentes
- Környezeti hőmérséklet: -25 °C … +200 °C
- Lángálló, ütésálló