Csatári Plast - Műa tokozott 150x300mm üres szekr. + műa. sz.lap IP65 GT40615 - CSP 31900000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyszögletű
Előre szerelt szerelvény - nincs
Szerelési mód - univerzális
Védettség (IP) - IP65
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
5999557161553
Sonepar cikkszám
GT40615
Gyártói cikkszám
CSP 31900000
Gyártói típuskód
PVT 1530 Sz
Alak:
négyszögletű
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Szerelési mód:
univerzális
Védettség (IP):
IP65
Szín:
szürke
Hosszúság:
150 mm
Szélesség:
300 mm
Mélység:
170 mm
Átmérő:
0 mm
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Átlátszó fedél:
Nem
Fedél kivitel:
szerelvényfedő
Fedélrögzítés:
csavarral
Műanyag tokozott 150x300mm üres szekrény + műanyag szerelőlap IP65.
- Méret: 150 × 300 × 170 mm
- Védettség: IP65