Csatári Plast - Műa tokozott 160x160x 90mm csav fed IP65 SN024558 - CSP 10161609
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyzetes
Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés
Védettség (IP) - IP65
Szín - szürke
Hosszúság - 160 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
5999557160570
Sonepar cikkszám
SN024558
Gyártói cikkszám
CSP 10161609
Gyártói típuskód
CSP161609
Alak:
négyzetes
Szerelési mód:
fali-/mennyezeti szerelés
Védettség (IP):
IP65
Szín:
szürke
Hosszúság:
160 mm
Szélesség:
160 mm
Mélység:
90 mm
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Fedélrögzítés:
csavarral
Időjárásálló:
Igen
Műanyag tokozott 160x160x 90mm csavaros fedéllel IP65.
- Méret: 160 × 160 × 90 mm
- Védettség: IP65
- Anyag: poliészter, üvegszál erősítésű
- Halogénmentes
- Környezeti hőmérséklet: -25 °C … +200 °C
- Lángálló, ütésálló