Csatári Plast - Műa tokozott 160x260x90mm szürke csav fed IP65+alaplap GT59147 - CSP 13162609
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyzetes
Előre szerelt szerelvény - szerelőlemez
Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés
Védettség (IP) - IP65
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
5999557160822
Sonepar cikkszám
GT59147
Gyártói cikkszám
CSP 13162609
Gyártói típuskód
CSPA 162609
Alak:
négyzetes
Előre szerelt szerelvény:
szerelőlemez
Szerelési mód:
fali-/mennyezeti szerelés
Védettség (IP):
IP65
Szín:
szürke
Hosszúság:
160 mm
Szélesség:
260 mm
Mélység:
90 mm
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Fedélrögzítés:
csavarral
Időjárásálló:
Igen
Műanyag tokozott 160x260x90mm szürke csavaros fedéllel IP65+alaplap.
- Méret: 160 × 260 × 90 mm
- Védettség: IP65