Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Csatári Plast - Műa tokozott 160x360x90mm csav fed IP65 fekete EX SN018483 - CSP 11163609

MásolásMásolás
Csatári Plast - Műa tokozott 160x360x90mm csav fed IP65 fekete EX SN018483

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Védettség (IP) - IP65

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5999557168477

Sonepar cikkszám

SN018483

Gyártói cikkszám

CSP 11163609

Gyártói típuskód

CSP 163609 Ex

Védettség (IP):

IP65

Műanyag tokozott 160x360x90mm csavaros fedéllel IP65 fekete EX.

  • Méret: 160 × 360 × 90 mm
  • Védettség: IP65