Csatári Plast - Műa tokozott 300x600x170mm túlfeszvédelemmel + NH00 160A GT51778 - CSP 36370073
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi áram - 160 A
Mélység - 170 mm
Fedéllel - Igen
Műanyag fedőlemez - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5999557162512
Sonepar cikkszám
GT51778
Gyártói cikkszám
CSP 36370073
Gyártói típuskód
PVT 3060 3/TN-C 160A
Névleges üzemi áram:
160 A
Mélység:
170 mm
Fedéllel:
Igen
Műanyag fedőlemez:
Igen
Műanyag tokozott 300x600x170mm túlfeszvédelemmel + NH00 160A.
- Méret: 300 × 600 × 170 mm