Csatári Plast - Műa tokozott 80x110x 55mm csav fed IP65 G45248 - CSP 10081106
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyzetes
Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés
Védettség (IP) - IP65
Szín - szürke
Hosszúság - 80 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5999557160525
Sonepar cikkszám
G45248
Gyártói cikkszám
CSP 10081106
Gyártói típuskód
CSP081106
Alak:
négyzetes
Szerelési mód:
fali-/mennyezeti szerelés
Védettség (IP):
IP65
Szín:
szürke
Hosszúság:
80 mm
Szélesség:
110 mm
Mélység:
60 mm
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Fedélrögzítés:
csavarral
Időjárásálló:
Igen
Műanyag tokozott 80x110x 55mm csavaros fedéllel IP65.
- Védettség: IP65
- Anyag: poliészter, üvegszál erősítésű
- Halogénmentes
- Környezeti hőmérséklet: -25 °C … +200 °C
- Lángálló, ütésálló